Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Handläpper 125mm, grün K500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Handläpper 125mm, grün K500 Handläpper 125mm, grün K500 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Handläpper 125mm, grün K500 Handläpper 125mm, grün K500 Müller
Artikel-Nr.:
     223-8268300
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037073001500
Suchbegriffe:
Handläpper
handläpper

MÜLLER Handläpper 125mm, grün K500

Handläpper
• Kunststoffgriff
• Schneiden werden unter einem Winkel von 25°–45° abgezogen
• Zum Brechen von den Schniedkanten nach dem Schleifen und zum Nachläppen der Schneiden von eingespannten Werkzeuge, wie zum Beispiel Hobel, Fräser, Messerköpfe, Bohrer, Reibahlen usw.
• Zum Abziehen der Schneidkanten, Beseitigung der Aufbauschneide und Erhöhung der Werkzeugstandzeit

Hinweis: Verwendung trocken sowie mit Wasser oder dünnflüssigem Öl.
Weitere Informationen:
Körnung:
500
Anwendung:
Zum Abziehen der Schneidkanten, Beseitigung der Aufbauschneide und Erhöhung der Werkzeugstandzeit
Grifffarbe:
grün
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Verwendung trocken sowie mit Wasser oder dünnflüssigem Öl
Gesamtlänge:
125 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Läppschichthöhe:
10 mm
Eignung für Stahl:
bedingt geeignet
Läppschichtbreite:
20 mm
Läppschichtlänge:
60 mm
Eignung für Edelstahl:
bedingt geeignet
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 10,00*
€ 12,95*
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 10,04*
€ 13,01*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 13,27*
2 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 13,28*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 16,88*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843470
ab € 9,84*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843471
ab € 9,79*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843472
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.