| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8268402 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016671030129 |
| |
|
| | |
| PICARD Stielset Hickory für SecuTec 1500g Hickory-Holzstiel für Fäustel • Hammerstiel nach DIN 5135 • Mit Stielschutzhülse und Keilschraube Weitere Informationen: | | Stielform: | geschweift | Stiellänge: | 280 mm | Für Hämmer: | 1500 g | Stielmaterial: | Hickory |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,10* | € 11,62* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,74* | € 12,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,09* | € 12,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,95* | € 12,49* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,97* | € 16,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|