Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Austauschstück für Automatic TE TOE Nr. 5F federnd 30N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GU GRETSCH-UNITAS Austauschstück für Automatic TE TOE Nr. 5F federnd 30N
Artikel-Nr.:
     223-8269198
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-35805-07-0-1
EAN/GTIN:
     4015596384423

GU GRETSCH-UNITAS Austauschstück für Automatic TE TOE Nr. 5F federnd 30N

Austauschstück mit mechanischer Entriegelung (grauer Abdeckbock)



Mit Fallengleitdeckel

federnd (N): 30


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Austauschstück
Ausführung:
ET8
mechanische Entriegelung:
ja
Fallengleitdeckel:
ja
federnd (N):
30
Material:
Zink-Druckguss
Einbaumaße (HxBxT):
65,5 x 16 x 28,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.