Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SC JOHNSON SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche
Artikeldetailsicht SC JOHNSON SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche
Artikeldetailsicht SC JOHNSON SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche
Artikeldetailsicht SC JOHNSON SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche
Artikeldetailsicht SC JOHNSON SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche
Artikeldetailsicht SC JOHNSON SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche
Artikeldetailsicht SC JOHNSON SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche
Artikeldetailsicht SC JOHNSON SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche
Artikeldetailsicht SC JOHNSON SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche
Artikeldetailsicht SC JOHNSON SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche
Artikeldetailsicht SC JOHNSON SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche
Artikeldetailsicht SC JOHNSON SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche
Artikeldetailsicht SC JOHNSON SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche
Artikel-Nr.:
     223-8269611
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SOL2LT
EAN/GTIN:
     4016208098561
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

SC JOHNSON Hautreinigung Solopol Classic 2000ml Kartusche

 

Der SC Johnson Hautreiniger SOLOPOL bietet eine patentierte, hoch effektive und lösemittelfreie Formel, die eine beeindruckende Reinigungswirkung bei starken Verschmutzungen erzielt, vergleichbar mit lösemittelbasierten Produkten. Mit seinem einzigartigen Tensidsystem, das ein optimiertes mizellares Reinigungssystem verwendet, werden hartnäckige Schmutzpartikel wie Öle, Fette, Ruß, Schmiermittel, wasserbasierte Lacke und Harze eingeschlossen und sanft von der Haut entfernt. Dieses Reinigungssystem minimiert auch die erneute Anhaftung von Verschmutzungen, um die Reinigungswirkung zu verbessern.

Ein weiterer Vorteil des SOLOPOL Hautreinigers ist die Verwendung des natürlichen Reibemittels Astopon®, das aus gereinigtem Walnussschalenmehl hergestellt wird. Es ist leicht wegspülbar und verursacht keine Verstopfungen in Abflüssen oder Rohrleitungen. Darüber hinaus wurde der Hautreiniger speziell mit einem milden Konservierungsmittel formuliert, um das Risiko von Hautreizungen durch die Verwendung des Produkts zu minimieren.

Der SoloPol Hautreiniger ist stolz darauf, das EU Ecolabel erhalten zu haben, das bescheinigt, dass das Produkt während seines gesamten Lebenszyklus eine geringere Umweltbelastung aufweist. Von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung bis hin zur Entsorgung wird auf umweltfreundliche Prozesse und Materialien geachtet.

Die Formulierung des SOLOPOL Hautreinigers mit einem niedrigen pH-Wert (4-5) zielt darauf ab, die Störung des Säureschutzmantels der Haut zu minimieren. Dieser Säureschutzmantel ist eine natürliche Schicht, die das natürliche Bakteriengleichgewicht unterstützt und schützt. Durch die Verwendung des Hautreinigers bleibt die Haut geschmeidig und wird vor Austrocknung geschützt, da er auch pflegende Inhaltsstoffe enthält.

Ein weiterer Vorteil des SOLOPOL Hautreinigers ist seine Silikonfreiheit. Beim Kontakt mit Oberflächen vor dem Auftragen von Farbe oder Oberflächenbeschichtungen hat das Produkt keine nachteiligen Auswirkungen.

Schließlich wurde der SOLOPOL Hautreiniger auch auf seine Kompatibilität mit Gummiherstellungsverfahren getestet. Unabhängige Tests am Deutschen Institut für Kautschuktechnologie haben gezeigt, dass das Produkt keinen negativen Einfluss auf den Vulkanisierungsprozess hat.

Zusammenfassend bietet der SC Johnson SOLOPOL Hautreiniger folgende Vorteile:

  • Hohe Reinigungswirkung bei starken Verschmutzungen
  • Einzigartiges mizellares Reinigungssystem
  • Minimierung der erneuten Verschmutzungsanhaftung
  • Verwendung von natürlichen Inhaltsstoffen wie Astopon®
  • Mildes Konservierungsmittel für minimales Hautreizungsrisiko
  • Auszeichnung mit dem EU Ecolabel für umweltfreundliche Herstellung
  • NiedrigerpH-Wert zur Minimierung der Störung des Säureschutzmantels der Haut
  • Enthält pflegende Inhaltsstoffe zur Vermeidung von Hautaustrocknung
  • Silikonfrei und sicher für den Kontakt mit Oberflächenbeschichtungen
  • Kompatibel mit Gummiherstellungsverfahren ohne negative Auswirkungen auf den Vulkanisierungsprozess.

Diese Eigenschaften machen den SC Johnson SOLOPOL Hautreiniger zu einer vielseitigen und effektiven Lösung für die gründliche Reinigung der Haut, während er gleichzeitig Umweltverträglichkeit, Hautverträglichkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Anwendungen gewährleistet.

Weitere Informationen:
Form:
Paste
Basis:
Handreiniger
Farbe:
beige
Inhalt:
2000 ml
Branche:
alle Industrien
Farbton:
hellbeige
Fettfrei:
0
Flammpunkt:
100 °C
Konsistenz:
mittelviskos
Lieferform:
Kartusche
Richtlinie:
91/322/EEC EU-Gemeinschaftliche Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte
Seifenfrei:
1
Verordnung:
Verordnung (EU) 2015/1298-KosmetikV
Pigmentfrei:
0
parfümfrei:
0
silikonfrei:
1
Rückfettend:
1
Duftstofffrei:
0
farbstofffrei:
1
Einsatzbereich:
Reinigung extremer Hautverschmutzungen
pH-hautneutral:
1
lösemittelfrei:
1
Anwendungsbereich:
Hand
Dichte (bei 20°C):
0,98 g/cm³
Verschmutzungsgrad:
mittel
Wasserlöslichkeit:
löslich
Biologisch abbaubar:
1
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 schwach wassergefährdend
konservierungsmittelfrei:
0
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
0
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
4
pro Flasche
€ 7,50*
ab € 12,875*
€ 16,66*
3 Tage
64
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,30*
€ 17,73*
1 Tag
184
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,36*
€ 17,79*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,34*
€ 17,82*
Lager 223
16
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 26,78*
€ 32,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 130,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SC Johnson
ULT150W
ab € 23,26*
Ähnlich
SC Johnson
SCU2LT
ab € 16,21*
Ähnlich
SC Johnson
ULT70W
ab € 9,93*
Ähnlich
SC Johnson
KSP2LT
ab € 24,25*
Ähnlich
SC Johnson
SCP2LT
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.