Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜBA Klappbock 1,00x0,25x 0,70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Klappbock 1,00x0,25x 0,70m
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Klappbock 1,00x0,25x 0,70m
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Klappbock 1,00x0,25x 0,70m
Artikel-Nr.:
     223-8277969
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031549109004

MÜBA Klappbock 1,00x0,25x 0,70m

Klappbock (Arbeitstritt)
• Universell verwendbar
• Stabil
• Zusammenklappbare Stahlrohrkonstruktion
Weitere Informationen:
Standhöhe:
700 mm
obere Standfläche:
1000 x 250 mm
Gewicht:
14 kg
Marke:
müba
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 58,82*
€ 72,6104*
2 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 63,71*
€ 73,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,54*
€ 82,31*
4 Tage
14
1
€ 35,99*
ab € 78,38*
€ 93,15*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 116,36*
€ 137,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
10931
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.