| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8278902 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250985901656 |
| |
|
| | |
| HALEMEIER LED Einbauprofil ChannelLine C klar Länge 2000 mm, Profil Profil Versa ChannelLine C • Aluminium-Einbauprofil mit opaler (transluzenter) oder klarer Abdeckung • Individuell kürzbar • Zur Steigerung der Leuchtkraft können 2 Versa Inside nebeneinander eingeklebt werden • Verwendung von Verbindern im Profil (bei Verwendung nur einer Versa) möglich • Kombination mit ChannelLine Sensor möglich Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 55 661 11 | Artikel: | Profil 2000 mm | Abdeckung: | klar | Marke: | HALEMEIER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 23,35* | € 31,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,52* | € 41,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 33,25* | € 44,11* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 35,12* | € 46,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,78* | € 48,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|