Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALEMEIER VarioWhite Basic Control 12VDC, max. 36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER VarioWhite Basic Control 12VDC, max. 36W
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER VarioWhite Basic Control 12VDC, max. 36W
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER VarioWhite Basic Control 12VDC, max. 36W
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER VarioWhite Basic Control 12VDC, max. 36W
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER VarioWhite Basic Control 12VDC, max. 36W
Artikel-Nr.:
     223-8279110
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250985907757

HALEMEIER VarioWhite Basic Control 12VDC, max. 36W

BasicControll MultiWhite
• Schalten und Dimmen von Magic MultiWhite Leuchten
• Wechsel der Lichtfarbe, von kaltweiß bis warmweiß
• Dimmfunktion
• Mit eingebauter Orientierungs-LED
• Memory-Funktion bei Stromausfall
Weitere Informationen:
Basis:
Dimmer
Spannung:
12 V
Zuleitung:
1000 mm
Einsatzbereich:
LED-Leuchten
Höhe Schalter:
7 mm
Breite Schalter:
35 mm
Länge Schalter:
35 mm
Steckverbindung:
LED-Mini-Steckverbindung M1
Standby (Leistung):
0.5 W
Schaltleistung max.:
36 W
Schaltleitung (Länge):
1030 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 22,58*
€ 30,95*
1 Tag
14
€ 6,90*
ab € 25,36*
€ 34,71*
14 Tage
15
€ 6,99*
ab € 28,82*
€ 38,94*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 40,14*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.