Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm IP67
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm IP67
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm IP67
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm IP67
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm IP67
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm IP67
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm IP67
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm IP67
Artikel-Nr.:
     223-8279470
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784737692
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm IP67

Digital-Taschenmessschieber, IP67

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
DIN:
862
Norm:
DIN 862
Ablesung:
0,01 mm
Material:
rostfreier Stahl
Messmodus:
Ein/Aus, Null, mm/inch
Schutzart:
IP67
Tiefenmaß:
Ja
Ausführung:
Feststellschraube
Messbereich:
150 mm
Ablesung/inch:
0.0005 in
Schnabellänge:
40 mm
Ziffernanzeige:
4-fach Messung
Konformitätserklärung:
Kunststoffetui
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
€ 5,90*
ab € 65,60*
€ 80,72*
6 Tage
131
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 80,73*
1 Tag
131
Frei Haus
ab € 63,95*
€ 82,68*
2 Tage
129
€ 4,95*
ab € 68,94*
€ 84,23*
Lager 223
131
€ 8,50*
ab € 83,99*
€ 102,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.