Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm ABS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm ABS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm ABS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm ABS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm ABS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm ABS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm ABS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm ABS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm ABS
Artikel-Nr.:
     223-8279471
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784737708
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm ABS

Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Datenausgang variabel RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
DIN:
862
Norm:
DIN 862
Ablesung:
0,01 mm
Material:
rostfreier Stahl
Messmodus:
Ein/Aus, Null, mm/inch
Schutzart:
IP54
Tiefenmaß:
Ja
Ausführung:
Feststellschraube
Messbereich:
150 mm
Lieferumfang:
Kunsstoffetui
Ablesung/inch:
0.0005 in
Schnabellänge:
40 mm
Ziffernanzeige:
4-fach Messung
Datenübertragung:
Mit Datenausgang
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
€ 5,90*
ab € 48,17*
€ 61,43*
6 Tage
138
Frei Haus
ab € 48,33*
€ 61,68*
€ 4,90*
ab € 47,44*
€ 62,04*
2 Tage
136
€ 7,90*
ab € 50,39*
€ 63,55*
Lager 223
132
€ 8,50*
ab € 62,21*
€ 76,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.