Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Messschieber digital 300/0,01mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 300/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 300/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 300/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 300/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 300/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 300/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 300/0,01mm
Artikel-Nr.:
     223-8279472
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784737715
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

FORTIS Messschieber digital 300/0,01mm

Digital-Taschenmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
DIN:
862
Norm:
DIN 862
Ablesung:
0,01 mm
Material:
rostfreier Stahl
Messmodus:
Ein/Aus, Null, mm/inch
Tiefenmaß:
Ja
Messbereich:
300 mm
Lieferumfang:
Kunststoffetui
Ablesung/inch:
0.0005 in
Schnabellänge:
40 mm
Ziffernanzeige:
4-fach Messung
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 5,90*
ab € 78,36*
€ 95,19*
6 Tage
46
Frei Haus
ab € 78,08*
€ 95,20*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 96,42*
2 Tage
48
€ 4,95*
ab € 81,33*
€ 99,28*
Lager 223
46
€ 8,50*
ab € 99,32*
€ 118,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.