Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Messschieber digital 200/0,01mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 200/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 200/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 200/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 200/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 200/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 200/0,01mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Messschieber digital 200/0,01mm
Artikel-Nr.:
     223-8279473
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784737722
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

FORTIS Messschieber digital 200/0,01mm

Digital-Taschenmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
DIN:
862
Norm:
DIN 862
Ablesung:
0,01 mm
Material:
rostfreier Stahl
Messmodus:
Ein/Aus, Null, mm/inch
Tiefenmaß:
Ja
Messbereich:
200 mm
Lieferumfang:
Kunststoffetui
Ablesung/inch:
0.0005 in
Schnabellänge:
40 mm
Ziffernanzeige:
4-fach Messung
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 59,87*
€ 73,54*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 60,23*
€ 73,55*
€ 4,90*
ab € 58,53*
€ 73,95*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 75,81*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 76,24*
€ 92,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.