| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8279727 Herst.-Nr.: 17505227-5634-M EAN/GTIN: 4053813406800 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KÜBLER FOREST FOREST Ultrashell Forstjacke rot/warngelb Gr. M - Körperbetonter Schnitt
- EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente Warngelb: Brust- und oberer Rückenbereich
- Kontrast-Elemente Schwarz: Seitenflanken, Saumabschluss und Ventilationsöffnungen, Einsätze an Unterarm, Kragen und Schulter, Innenkragen
- Windschutzblende mit KÜBLER-Branding
- CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz
- Reflex-Elemente: Reflexpaspel an Vorder- und Rückenkoller, am Oberarm im "Shark"-2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
- Hoch schließender Kragen
- Ventilationseinsätze aus Mesh unterhalb Brust und am Rücken
- Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
- Sichtbarer, robuster Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
- Verlängerter Rücken
- Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
- Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
- Ärmel mit innenliegendem Funktionsbündchen aus Mesh
- Links: schnell zugängliche Innentasche an der Hüfte für Notfallset, von außen gekennzeichnet
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller Artikelnummer: | 1750 5227-5634-M | Produktlinie: | KÜBLER FOREST | Produktart: | KÜBLER FOREST Ultrashell Jacke | Grösse: | M | Farbe: | rot/warngelb | Material: | 100% Polyester | Grammatur: | ca. 180 g/m² | Gewebemerkmale: | Stretch, Winddicht, Optimale Sichtbarkeit, Atmungsaktiv, CORDURA®, OEKO-TEX®, KWF-Standard, |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 72,10* | € 93,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 74,39* | € 94,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 78,31* | € 98,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 79,42* | € 100,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 84,84* | € 106,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|