Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Fensterfolie TOP AKTIV Breite 250mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fensterfolie TOP AKTIV Breite 250mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fensterfolie TOP AKTIV Breite 250mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fensterfolie TOP AKTIV Breite 250mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fensterfolie TOP AKTIV Breite 250mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fensterfolie TOP AKTIV Breite 250mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fensterfolie TOP AKTIV Breite 250mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fensterfolie TOP AKTIV Breite 250mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fensterfolie TOP AKTIV Breite 250mm
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fensterfolie TOP AKTIV Breite 250mm
Artikel-Nr.:
     223-8279914
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     78619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensteranschlussfolie
Fensterfolie Fugenband
fensterfolie fugenband

TOPFORM Fensterfolie TOP AKTIV Breite 250mm

Topform TOP AKTIV Fensterfolie

Die Fensterfolie TOP AKTIV ist ein Abdichtungsprodukt für die innere und äußere Fensteranschlussfuge und verfügt über eine feuchtevariable Funktionsmembrane, die sich in Ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung anpasst. Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diff usionswiderstand. Zur universellen sicheren Verklebung zum Blendrahmen ist sie mit zwei Selbstklebestreifen ausgerüstet. Die Verklebung zum Baukörper erfolgt mit TOPFORM ÖKO FOLIEN-KLEBER.

Eigenschaften

- Feuchteadaptiv nach DIN 4108-3

- Einsetzbar für die innere und äußere Fensteranschlussfuge, da feuchtevariabel

- Ab -5°C zu verarbeiten

- Luftdicht nach DIN 4108-7

- Schlagregendicht ? 600 Pa gemäß EN 1027

- 3 Monate UV- und Witterungsbeständig

- Vliesseite überputzbar

- EC1 plus zertifi ziert

Warum eigentlich multifunktionale Folien?

Das Regelwerk stellt die vielfältigsten Anforderungen bezüglich der Material-Eigenschaften und Montageausführungen an eine Fensteranschlussfolie. Fugendichtfolien sollen im Wesentlichen die unterschiedlichen Fugenbreiten und große Fugentoleranzen für die innere und äußere Bauanschlussfuge ausgleichen sowie schlagregendicht, winddicht, luftdicht, überputzbar und auch noch feuchtevariabel bzw. feuchteadaptiv sein. Daher ist der Wunsch nach einer solchen multifunktionalen Fensteranschlussfolie nur verständlich.

Geht das überhaupt? ?

Ja! Wir haben gemeinsam mit den Folien-Herstellern genau diese Fensteranschlussfolie hergestellt. Sie erfüllt bei der täglichen Anwendung in den unterschiedlichsten Einbausituationen alle Anforderungen des Regelwerkes. Mit ihren variablen Eigenschaften in nur einer Ausführung erbringt sie einfach perfekt und ohne planerisches Risiko ihre Aufgabe.

Was ist das Ziel? ?

Unser Anspuch ist es, für den Monteur eine Abdichtungsfolie für nahezu alle Fensterfugen zu liefern, die immer richtig und universell einsetzbar ist und damit eine einfache und sichere Montage gewährleistet.
Weitere Informationen:
Produktart:
Fensterfolie
Wandbefestigung:
mit Folienkleber
Folienbreite:
250 mm
Anwendungsbereich:
Innen und Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2894*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,6794*
€ 1,99849
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,6494*
€ 1,96279
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,5994*
€ 1,90329
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,5494*
€ 1,84379
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,2894*
€ 1,53439
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.