| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8280168 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001425871448 |
| |
|
| | |
| HBS BETZ Schiebetor Rollen Nr.501, 60mm Schiebetürrolle mit Walzenlager Nr. 501 • Die Eignung für Türen und Tore im Gewicht entnehmen Sie bitte der Tabelle • Rolle: Grauguss roh, Bügel: verzinkt Weitere Informationen: | | Basis: | Hangrolle | Torart: | Stahltor | Lagerung: | ohne Kugellager | Tragkraft: | 30 kg | Ausführung: | mit Bügel | Bügelbreite: | 25 mm | Bügellänge: | 265 mm | Einsatzbereich: | Schiebetor | Material Rolle: | Grauguss | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Material Bügel: | Stahl | Rollennutbreite: | 6 mm | Rollendurchmesser: | 60 mm | Oberfläche Bügel: | verzinkt | Schraublochdurchmesser: | 6.1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,73* | € 15,06* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,89* | € 15,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,87* | € 15,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,50* | € 15,87* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,85* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|