Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEA Hängerolle 120mm, Nr. 3015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MEA MEA Hängerolle 120mm, Nr. 3015
Artikeldetailsicht MEA MEA Hängerolle 120mm, Nr. 3015
Artikel-Nr.:
     223-8280201
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990130049
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen

MEA Hängerolle 120mm, Nr. 3015

Schiebetorrolle
• Aus Qualitäts-Grauguss mit Schutzanstrich
• Walzenlagerung mit Korb, mit feuerverzinktem Bügel und einseitig verlängerter Nabe mit Gleitstift
• Die Eignung für Türen und Tore im Gewicht entnehmen Sie bitte der Tabelle
Weitere Informationen:
kg:
200
Basis:
Hangrolle
Lagerung:
mit Gleitlager
Tragkraft:
200 kg
Ergänzung:
mit Gleitstift
Bügelbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
500 mm
Einsatzbereich:
Schiebetor
Material Rolle:
Grauguss
Rollendurchmesser [mm]:
120 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Material Bügel:
Stahl
Rollennutbreite:
12-14 mm
Gesamtlänge [mm]:
500 mm
Rollendurchmesser:
120 mm
Oberfläche Bügel:
verzinkt
Rollennutdurchmeser:
100 mm
Rillenbreite/-tiefe [mm]:
12-14/10 mm
Bügel aus Flacheisen [mm]:
50/8 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
19
€ 8,50*
ab € 37,90*
€ 50,95*
1 Tag
19
€ 6,90*
ab € 44,04*
€ 58,79*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,56*
€ 60,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,68*
€ 63,14*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 42,95*
€ 63,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.