Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Stegkonsole weiss, 500x330mm, Nr.159500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Stegkonsole weiss, 500x330mm, Nr.159500W
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Stegkonsole weiss, 500x330mm, Nr.159500W
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Stegkonsole weiss, 500x330mm, Nr.159500W
Artikel-Nr.:
     223-8280322
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984270854
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Exzenterbeschlag

VORMANN Stegkonsole weiss, 500x330mm, Nr.159500W

Stegkonsolen
• Flachstahl 30 x 4 mm
• Querstrebe 20 x 4 mm
• Befestigung mit 3 Schrauben (Dübel S10, Schrauben 8 mm), nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Basis:
Konsole
Farbe:
weiß
Tiefe:
330 mm
Breite:
30 mm
Länge:
500 mm
Stärke:
4 mm
Material:
Stahl
Tragkraft:
200 kg
Ergänzung:
stabil
Montageart:
sichtbar verschraubt
Ausführung:
mit Steg
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Schraublochausführung:
Rundkopf
Anzahl Schraublöcher senkrecht:
5 St.
Anzahl Schraublöcher waagerecht:
3 St.
Schraublochdurchmesser senkrecht:
6 mm
Schraublochdurchmesser waagerecht:
8 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,71*
1 Tag
11
1
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 6,12*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 3,9478*
€ 6,1786*
2 Tage
184
20
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,56*
Lager 223
184
1
€ 8,50*
ab € 6,04*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.