Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Felgenhalter Typ 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Felgenhalter Typ 50
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Felgenhalter Typ 50
Artikeldetailsicht VORMANN VORMANN Felgenhalter Typ 50
Artikel-Nr.:
     223-8280338
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984370585
Suchbegriffe:
Felgenhalter
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken

VORMANN Felgenhalter Typ 50

Felgenhalter, Wandhaken L-Form
• Blau verzinkt, mit roter Endkappe
Weitere Informationen:
Basis:
Wandhaken
Maß a:
165 mm
Maß b:
150 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
L-Form
Oberfläche:
verzinkt
Tragkraft max.:
30 kg
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Anzahl Schraublöcher:
2 St.
Schraublochdurchmesser:
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: vormann wandhaken, felgenhalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 1,95*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 1,98*
6 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,01*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 1,36*
€ 2,05*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.