Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Zusatzböden 500mm, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SCHULTE SCHULTE Zusatzböden 500mm, verzinkt,
Artikeldetailsicht SCHULTE SCHULTE Zusatzböden 500mm, verzinkt,
Artikeldetailsicht SCHULTE SCHULTE Zusatzböden 500mm, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     223-8280471
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004514200761
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

SCHULTE Zusatzböden 500mm, verzinkt,

Fachboden, MULTIplus 150 (Zubehör Steckregal)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Höhe:
25 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Marke:
SCHULTE Lagertechnik
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 29,30*
€ 38,83*
1 Tag
139
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 30,57*
€ 40,41*
23 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 30,80*
€ 40,53*
1 Tag
95
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 31,63*
€ 41,92*
Lager 223
59
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 49,95*
€ 63,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12759
ab € 25,91*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12759-30
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.