| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8280808 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011150130475 |
| |
|
| | |
| HEIDEMANN Klemmschellen 50 Stück im Beutel, ohne Reiter, EN20mm Klemmschellen EN • Zum Befestigen von starren Isolier- und Stangenrohren, Verbindung mehrerer Schellen möglich • Einsatzbereich: –30 °C bis +90 °C • Löse-/Zugkraft: 120 Newton Lieferung: Verpackt im Beutel. Weitere Informationen: | | Verpackung: | 50 ° | Ausführung: | EN 20,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,97* | € 5,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,06* | € 5,94* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,15* | € 6,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 6,13* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,21* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|