Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Schweisskette, DIN 5685 verzinkt, C8,0, Bundware 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette, DIN 5685 verzinkt, C8,0, Bundware 10m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette, DIN 5685 verzinkt, C8,0, Bundware 10m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette, DIN 5685 verzinkt, C8,0, Bundware 10m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette, DIN 5685 verzinkt, C8,0, Bundware 10m
Artikel-Nr.:
     223-8280994
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300163
EAN/GTIN:
     4011645012071
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette 8mm

PÖSAMO Schweisskette, DIN 5685 verzinkt, C8,0, Bundware 10m

Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, feuerverzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und
dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht
zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden.

Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft.
Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
1.1 kg/m
Nenndicke:
8 mm
Breite innen:
16 mm
Breite außen:
32 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Länge (Innen):
52 mm
Tragfähigkeit:
320 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
60
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 5,67*
€ 7,50*
9 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,28*
€ 57,85*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 44,79*
€ 58,63*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 47,55*
€ 62,06*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 48,80*
€ 63,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,67*
€ 6,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.