| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281005 Herst.-Nr.: 1000900021 EAN/GTIN: 4011645014679 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO Gourmettekette vernickelt, 1,2mm, Rolle 25m, 130x60 Gourmettekette • Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 0.0376 kg/m | Abmessung: | 130 x 60 mm | Nenndicke: | 1.2 mm | Werkstoff: | Stahl (ST) | Güteklasse: | ohne | Oberfläche: | vernickelt | Gesamtlänge: | 25 m | Breite außen: | 4.3 mm | Länge (Innen): | 3.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 25 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 1,10* | € 1,48* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 23,02* | € 30,71* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 23,225* | € 30,875* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 25,51* | € 33,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 25,01* | € 33,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|