Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Feuerwehr-Karabinerhaken SB galvanisch verzinkt, 40x4mm, 15 Stück-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Feuerwehr-Karabinerhaken SB galvanisch verzinkt, 40x4mm, 15 Stück-Box
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Feuerwehr-Karabinerhaken SB galvanisch verzinkt, 40x4mm, 15 Stück-Box
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Feuerwehr-Karabinerhaken SB galvanisch verzinkt, 40x4mm, 15 Stück-Box
Artikel-Nr.:
     223-8281043
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100400083
EAN/GTIN:
     4011645018387
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken

PÖSAMO Feuerwehr-Karabinerhaken SB galvanisch verzinkt, 40x4mm, 15 Stück-Box

Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, galvanisch verzinkt
• In Box
• Zu 5 Boxen im Umkarton

Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherungsgeschirre!

Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.

Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!
Weitere Informationen:
Fach:
462
Form:
C = birnenförmig
Breite:
4 mm
Länge:
40 mm
Gewicht:
0.145 kg
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Normnummer:
5299
Anz. je Box:
15
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
in Baustein:
1, 2, 4, 10
Gesamtlänge:
40 mm
Öffnung max.:
8 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Typbezeichnung:
Haken
max. Tragkraft:
60 kg
Öffnung Haken:
8 mm
Materialstärke:
4 mm
Normbezeichnung:
Karabinerhaken
Hinweis zur Norm:
DIN 5299 C haben keinen Schutz gegen versehentliches Öffnen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 5,03*
€ 7,30*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 7,35*
8 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,37*
1
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 7,43*
Lager 223
24
1
€ 8,50*
ab € 6,56*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.