Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Knotenkette DIN5686 verzinkt, 1,0, Rolle 30m, 130x60


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Knotenkette DIN5686 verzinkt, 1,0, Rolle 30m, 130x60
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Knotenkette DIN5686 verzinkt, 1,0, Rolle 30m, 130x60
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Knotenkette DIN5686 verzinkt, 1,0, Rolle 30m, 130x60
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Knotenkette DIN5686 verzinkt, 1,0, Rolle 30m, 130x60
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Knotenkette DIN5686 verzinkt, 1,0, Rolle 30m, 130x60
Artikel-Nr.:
     223-8281067
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000200322
EAN/GTIN:
     4011645024128
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette

PÖSAMO Knotenkette DIN5686 verzinkt, 1,0, Rolle 30m, 130x60

Knotenkette, DIN 5686, galvanisch verzinkt

Die Trag- und Bruchkraft sind nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert.

Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Fach:
1005
Teilung:
14 mm
Nenndicke:
1 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Abmessungen:
130 x 60 mm
Güteklasse:
ohne
Breite innen:
2.5 mm
Gesamtlänge:
30 m
Breite außen:
4.5 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
10 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
420
30
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,83*
1 Tag
420
30
€ 7,90*
ab € 0,51*
€ 0,84*
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 0,52*
€ 0,86*
30
€ 4,80*
ab € 0,5468*
€ 0,9068*
Lager 223
420
30
€ 8,50*
ab € 0,64*
€ 1,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.