| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281070 Herst.-Nr.: 1000900150 EAN/GTIN: 4011645024159 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO Gourmettekette vernickelt, 2,5mm, Rolle 10m, 130x60 Gourmettekette • Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 0.135 kg/m | Abmessung: | 130 x 60 mm | Nenndicke: | 2.5 mm | Werkstoff: | Stahl (ST) | Güteklasse: | ohne | Oberfläche: | vernickelt | Gesamtlänge: | 10 m | Breite außen: | 8.3 mm | Länge (Innen): | 7.8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,68* | € 2,31* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,69* | € 2,32* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 1,73* | € 2,38* | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 1,87* | € 2,54* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 2,18* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|