Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Nylonmaurerschnur weiss, 1,3mmx50m, auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Nylonmaurerschnur weiss, 1,3mmx50m, auf Spule
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Nylonmaurerschnur weiss, 1,3mmx50m, auf Spule
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Nylonmaurerschnur weiss, 1,3mmx50m, auf Spule
Artikel-Nr.:
     223-8281093
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400800030
EAN/GTIN:
     4011645026818
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1,3 mm

PÖSAMO Nylonmaurerschnur weiss, 1,3mmx50m, auf Spule

Nylon-Maurerschnur
• Auf Spule
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Durchmesser:
1.3 mm
Farbe Schnur:
weiß
ICC-Zulassung:
Nein
Länge Schnur:
50 m
DIBT-Zulassung:
Nein
Material Schnur:
Nylon
ETA-Zulassung (1):
Nein
Durchmesser Schnur:
1.3 mm
Ausführung Maurerschnur:
auf Spule
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur nylon
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,46*
8 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,47*
1
€ 9,80*
ab € 1,83*
€ 2,71*
2 Tage
32
6
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 2,98*
Lager 223
31
1
€ 8,50*
ab € 2,14*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.