Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Schweisskette DIN 5685 A4, A3,0, Bundware 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette DIN 5685 A4, A3,0, Bundware 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette DIN 5685 A4, A3,0, Bundware 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette DIN 5685 A4, A3,0, Bundware 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette DIN 5685 A4, A3,0, Bundware 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette DIN 5685 A4, A3,0, Bundware 30m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette DIN 5685 A4, A3,0, Bundware 30m
Artikel-Nr.:
     223-8281113
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300528
EAN/GTIN:
     4011645033625
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Edelstahlkette

PÖSAMO Schweisskette DIN 5685 A4, A3,0, Bundware 30m

Schweißkette, DIN 5685, Form A, kurzgliedrig, Edelstahl 1.4401

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und
dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht
zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden.

Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft.
Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Diese Kette entspricht der DIN 5685 – sie kann nicht nach DIN 766 gefertigt werden!
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5685
Farbe:
silber
Gewicht:
0.165 kg/m
Nenndicke:
3 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Ausführung:
gerade A-Glieder, geschweißt
Güteklasse:
ohne
Oberfläche:
blank
Gesamtlänge:
30 m
Breite außen:
11 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Länge (Innen):
16 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
210
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 5,14*
7 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,2102*
€ 114,4401*
4 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,05*
€ 124,2501*
3 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,2002*
€ 136,0602*
5 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,6402*
€ 137,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 154,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.