Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 4,0mm, Rolle 135m, 250x 67


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 4,0mm, Rolle 135m, 250x 67
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 4,0mm, Rolle 135m, 250x 67
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 4,0mm, Rolle 135m, 250x 67
Artikel-Nr.:
     223-8281137
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500491
EAN/GTIN:
     4011645043860
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil

PÖSAMO PP-Seil geflochten weiss, 4,0mm, Rolle 135m, 250x 67

Polypropylen-Seil, geflochten

Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Fach:
1235
Farbe:
weiß
Länge:
135 m
Werkstoff:
Polypropylen
Ausführung:
geflochten
Durchmesser:
4 mm
In Baustein:
1, 2
in Baustein:
1
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
31 kg
Abmessungen[mm]:
250 x 67
ETA-Zulassung (1):
Nein
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
135
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,1792*
€ 0,1792*
5 Tage
344
135
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,18*
€ 0,18*
2 Tage
405
135
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,19*
1 Tag
405
135
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20*
€ 0,20*
Lager 223
405
135
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 135 Meter
€ 0,22*
€ 0,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,20*
€ 0,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,19*
€ 0,23
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,16*
€ 0,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 135 Meter
Mindestbestellmenge: 135 Meter ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.