Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S+W Mörtelkübel mit Bügel, 40L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht S+W S+W Mörtelkübel mit Bügel, 40L
Artikeldetailsicht S+W S+W Mörtelkübel mit Bügel, 40L
Artikeldetailsicht S+W S+W Mörtelkübel mit Bügel, 40L
Artikel-Nr.:
     223-8281214
Hersteller:
     S+W
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012411000124
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

S+W Mörtelkübel mit Bügel, 40L

Mörtelkübel Classic, rund, mit Bügel
• Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
• Bügel mit Sicke
• Recycelbar
Weitere Informationen:
Nr.:
1.
Farbe:
schwarz
Höhe:
305 mm
Inhalt:
40 l
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Recycelbar
Material Eimer:
Polyethylen-Regeneratgemisch
Mit Skalierung:
Nein
Durchmesser oben:
515 mm
Umweltfreundlich:
Ja
Bügeldurchmesser:
9 mm
Artikel-Beschreibung:
Mörtelkübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 12,95*
1
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 12,95*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,17*
€ 13,04*
2 Tage
73
10
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 14,83*
Lager 223
73
1
€ 8,50*
ab € 14,10*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.