| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281226 Herst.-Nr.: MULTI125 EAN/GTIN: 4013514916145 |
| |
|
| | |
| CAB GARDEN Gartenstäbe grün, 18 x1250mm Multi-Gartenstab, pulverbeschichtet grün • Passend für viele Ziergitter • Bodenstück angespitzt • Mit Spezialkappe Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Länge: | 1250 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Durchmesser bis: | 18 mm | Durchmesser von: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 8,14* | € 10,54* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,63* | € 47,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,38* | € 60,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 45,83* | € 61,11* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 35,99* | ab € 48,43* | € 64,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|