Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger rot, aufklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger rot, aufklappbar
Artikeldetailsicht LOTHAR REIHER LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger rot, aufklappbar
Artikel-Nr.:
     223-8281335
Hersteller:
     Lothar Reiher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020667105517
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger reiher rot
schlüssel anhänger

LOTHAR REIHER Schlüsselanhänger rot, aufklappbar

Schlüsselanhänger Nr. 10150

Aus transparentem Kunststoff, 27 x 60 mm, aufklappbar, mit Schlüsselring.

Abbildung zeigt Farbe blau.
Weitere Informationen:
Form:
oval
Basis:
Schlüsselanhänger
Farbe:
rot
Höhe:
27 mm
Breite:
60 mm
Material:
Kunststoff
Farbton Gummischonring:
transparent
Farbton Schlüsselring:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger reiher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3202*
€ 0,4202*
Lager 223
800
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3294*
€ 0,4394*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,51*
€ 38,85*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,75*
€ 39,16*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,27*
€ 39,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4094*
€ 0,48719
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3894*
€ 0,46339
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.