Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Lenkrolle Gummirad, F26.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Gummirad, F26.030
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Gummirad, F26.030
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Gummirad, F26.030
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Gummirad, F26.030
Artikel-Nr.:
     223-8281478
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885066819
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN Lenkrolle Gummirad, F26.030

Lenkrolle
• Stahlblechgehäuse verzinkt
• Gummirad
• Geeignet für harte Böden
Weitere Informationen:
Basis:
Lenkrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
36 mm
Ausladung:
16 mm
Radbreite:
14 mm
Tragkraft:
20 kg
Lauffläche:
für harte Böden
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
F26
Einsatzbereich:
Möbel
Plattengröße:
34x48 mm
Raddurchmesser:
30 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
grau
Farbe Lauffläche:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahl
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Lauffläche:
Gummi
Schraublochdurchmesser:
5 mm
Schraublochentfernung 1:
22x36 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
273
50
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,23*
3 Tage
204
1
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,29*
2 Tage
246
1
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,31*
1 Tag
273
1
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,39*
Lager 223
22
1
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F26.025
ab € 0,67*
Ähnlich
BS Rollen
F26.051
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.