| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281555 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026558101095 |
| |
|
| | |
| EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M8x1 Handgewindebohrer-Satz, Metrisch Fein • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 • HSS • DIN 2181 • Toleranz ISO 2 6H • Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider • Fertigschneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2–3 Gang Anschnitt) • In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe Weitere Informationen: | | DIN: | 2181 | Typ: | N | Norm: | DIN 2181 | Basis: | Handgewindebohrer | Inhalt: | Vor- und Fertigschneider | Gewinde: | M8 in | Steigung: | 1 mm | Toleranz: | 7H | Werkstoff: | HSS | Gewindeart: | metrisch fein | Ausführung: | Salo/Dulo | Form Schaft: | zylindrisch | Oberfläche: | blank | Gesamtlänge: | 56 mm | Schneidstoff: | HSS | Länge gesamt: | 56 mm | Gewindesteigung: | 1 mm | Schaft-Vierkant: | 4,9 mm | Schneidrichtung: | rechts | Zusatzinformation: | Satz | Durchmesser Schaft: | 4.9 mm | Länge der Schneide: | 22 mm | Durchmesser Kernloch: | 7 mm | Bearbeitungsverfahren: | Gewindeschneiden | Nenndurchmesser Gewinde: | M8 x 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,10* | € 9,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,49* | € 9,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,77* | € 9,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,97* | € 9,75* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 9,90* | € 13,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|