Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M14x1,5 H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M14x1,5 H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M14x1,5 H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M14x1,5 H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M14x1,5 H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M14x1,5 H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M14x1,5 H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M14x1,5 H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
Artikel-Nr.:
     223-8281560
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026558101248
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment

EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M14x1,5

Handgewindebohrer-Satz, Metrisch Fein
• Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
• HSS
• DIN 2181
• Toleranz ISO 2 6H
• Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider
• Fertigschneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2–3 Gang Anschnitt)
• In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe
Weitere Informationen:
DIN:
2181
Typ:
N
Norm:
DIN 2181
Basis:
Handgewindebohrer
Inhalt:
Vor- und Fertigschneider
Gewinde:
M14 in
Steigung:
1.5 mm
Toleranz:
7H
Werkstoff:
HSS
Gewindeart:
metrisch fein
Ausführung:
Salo/Dulo
Form Schaft:
zylindrisch
Oberfläche:
blank
Gesamtlänge:
70 mm
Schneidstoff:
HSS
Länge gesamt:
70 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schaft-Vierkant:
9,0 mm
Schneidrichtung:
rechts
Zusatzinformation:
Satz
Durchmesser Schaft:
9 mm
Länge der Schneide:
22 mm
Durchmesser Kernloch:
12.5 mm
Bearbeitungsverfahren:
Gewindeschneiden
Nenndurchmesser Gewinde:
M14x1,5
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 12,14*
€ 16,97*
€ 5,90*
ab € 11,30*
€ 17,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 17,61*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 17,65*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 16,19*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.