Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET® IP67 (Messchieber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET® IP67 (Messchieber) Digi.Taschenmess. IP67 300mm o.Daten.ET HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET® IP67 (Messchieber) Digi.Taschenmess. IP67 300mm o.Daten.ET HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET® IP67 (Messchieber) Digi.Taschenmess. IP67 300mm o.Daten.ET HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET® IP67 (Messchieber) Digi.Taschenmess. IP67 300mm o.Daten.ET HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET® IP67 (Messchieber) Digi.Taschenmess. IP67 300mm o.Daten.ET HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET® IP67 (Messchieber) Digi.Taschenmess. IP67 300mm o.Daten.ET HP
Artikel-Nr.:
     223-8281638
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029713019075
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

HELIOS PREISSER Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET® IP67 (Messchieber)

DIGI-MET® Taschenmessschieber, IP 67
• Genauigkeit nach DIN 862
• Aus rostfreiem Stahl
• Feststellschraube
• Schutzart IP 67
• LCD-Anzeige 7,5 mm
• Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit
• 4-fach Messung bei Messbereich 150 und 200 mm (3-fach Messung bei Messbereich 300 mm)

Lieferung: Im Etui, inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
65 mm
Ablesung:
0,01 mm
Tiefenmaß:
-
Marke:
HELIOS PREISSER
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 237,97*
€ 271,35*
Frei Haus
ab € 239,96*
€ 273,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,09*
€ 279,77*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 251,49*
€ 282,91*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 379,55*
€ 416,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,91*
€ 491,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,86*
€ 479,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,86*
€ 466,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,55*
€ 451,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.