Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 50,0mm/0,010mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 50,0mm/0,010mm Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,010mm HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 50,0mm/0,010mm Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,010mm HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 50,0mm/0,010mm Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,010mm HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 50,0mm/0,010mm Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,010mm HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 50,0mm/0,010mm Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,010mm HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 50,0mm/0,010mm Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,010mm HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 50,0mm/0,010mm Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,010mm HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 50,0mm/0,010mm Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,010mm HP
Artikel-Nr.:
     223-8281767
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029713281991
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital
messuhr

HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 50,0mm/0,010mm

DIGI-MET® Messuhr
• Aluminiumgehäuse
• Gehärtete rostfreie Spindel
• Außenring Ø 60 mm
• Auswechselbare Tasterspitze M 2,5
• Schutzart IP 42
• Einspannschaft Ø 8 mm
• Ablesefeld 280° drehbar
• LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern
• Werksnorm
Weitere Informationen:
Aussen-Ø:
60 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
50,0 mm
Genauigkeit:
0,008 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 469,79*
€ 506,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,27*
€ 544,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,28*
€ 545,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,22*
€ 560,65*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,64*
€ 877,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,26*
€ 1.043,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,90*
€ 1.038,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,63*
€ 1.018,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,14*
€ 1.002,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,64*
€ 986,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helios-Preisser
1997501
ab € 43,70*
Sonstiges
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,84*
Sonstiges
Helios-Preisser
1998720
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.