| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281787 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030198191811 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Spanngerät bis 25mm, für Polyesterband Spanngerät für Polyester-Kraftband, 25 mm • Spanngerät für 25 mm • Verwendbar für horizontale und vertikale Umreifungen • Leicht zu bedienende Einhebel-Konstruktion mit hoher Spannkraft Weitere Informationen: | | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 142,69* | € 174,48* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,68* | € 176,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 149,32* | € 183,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,54* | € 184,62* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,40* | € 227,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|