| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281795 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030266183533 |
| |
|
| | |
| ALFRA Kernbohrer HSS 15/30mm Kernbohrer, blank • HSS • Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen • Innenbohrung 6,35 mm • Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring • Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen • Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert • Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie • Mit Vor- und Nachschneider Weitere Informationen: | | Beschichtung: | blank | Schneidstoff: | HSS | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Innendurchmesser: | 6.35 mm | Bohrer Durchmesser: | 15 mm | Bearbeitungsverfahren: | Kernbohren | Bohrer geeignet für: | Metall | Schnittgeschwindigkeit Nichteisen: | 20 m/min | Schnittgeschwindigkeit Stahl bis 850 N/mm²: | 20 m/min | Schnittgeschwindigkeit Stahl bis 1000 N/mm²: | 15 m/min |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,32* | € 19,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,24* | € 19,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,75* | € 20,27* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,79* | € 20,35* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,89* | € 26,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|