Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERMIT Rohrreiniger 1 kg, Pulver in Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FERMIT FERMIT Rohrreiniger 1 kg, Pulver in Dose
Artikeldetailsicht FERMIT FERMIT Rohrreiniger 1 kg, Pulver in Dose
Artikeldetailsicht FERMIT FERMIT Rohrreiniger 1 kg, Pulver in Dose
Artikeldetailsicht FERMIT FERMIT Rohrreiniger 1 kg, Pulver in Dose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-8281957
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030777120010
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel

FERMIT Rohrreiniger 1 kg, Pulver in Dose

Rohrreinigungspulver
• Kaltwasserlöslich, selbsttätig, sprudelnd, einfach anwendbar
• Schnell wirksam: Einwirkzeit 15 Minuten
• Beseitigt zuverlässig Verstopfungen, üble Gerüche und gefährliche Bakterien
• Kann zum Auftauen zugefrorener Abflüsse verwendet werden
• Greift keine Metalle (außer Alu, Zink und vergoldete Armaturen), Glas oder Porzellan an

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden
Weitere Informationen:
Form:
körnig
Basis:
Reiniger
Farbe:
grau
H-Satz:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Satz:
siehe Sicherheitsdatenblatt
Branche:
Sanitärindustrie
Farbton:
hellgrau
Gewicht:
1 kg
Lagerzeit:
60 mo
Lieferform:
Dose
Siedepunkt:
1390 °C
Signalwort:
Gefahr
Verordnung:
EG 1272/2008 Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
Einsatzbereich:
Rohrreinigung
pH-hautneutral:
0
Volumen (Liter):
1 l
Technische Regel:
TRGS 510 Lagerung Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern
Lösemittelhaltig:
0
Dichte (bei 20°C):
2,13 g/cm³
Wasserlöslichkeit:
löslich
pH-Wert (bei 20°C):
14
Homogenität gegenüber:
Metall
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 schwach wassergefährdend
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
1
Gefahrbestimmende Komponente zur Etikettierung:
Natriumhydroxid

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,52*
12
€ 4,90*
ab € 6,88*
€ 9,56*
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 9,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 7,45*
€ 10,39*
Lager 223
48
1
€ 8,50*
ab € 9,30*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.