Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECALEMIT Fasspumpe K10 KIT inklusive Schlauchgarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TECALEMIT TECALEMIT Fasspumpe K10 KIT inklusive Schlauchgarnitur
Artikeldetailsicht TECALEMIT TECALEMIT Fasspumpe K10 KIT inklusive Schlauchgarnitur
Artikel-Nr.:
     223-8282138
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031109003834
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Drehkolbenpumpe

TECALEMIT Fasspumpe K10 KIT inklusive Schlauchgarnitur

Fasspumpe K 10 C Kit
• Handbetriebene Hubkolbenpumpe zur Förderung aus Fässern und Kleingebinden
• Für Diesel, Kraftstoffe, Heizöl EL/L, Petroleum, dünnflüssige Mineralöle, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt), RME
• Elektrisch leitfähig, einfachwirkend
• ATEX Spezifikation: Ex II 2/2 G c T3
• Schlauchgarnitur 1,5 m, DN19 x 4, HORN 365X
• Mit Auslaufkrümmer AK 20
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Ex-geschützt:
Nein
Mit Tauchrohr:
Ja
Selbstansaugend:
Nein
Eichung möglich:
Nein
Mit Zapfschlauch:
Ja
Tüv/GS geprüft:
Nein
Fassverschraubung:
M 64 x 4 und G 50,8 (2\) mm
Förderleistung ca.:
0,25 l/Hub
Mit Schlauchgarnitur:
Ja
Ausführung Fasspumpe:
Ja
Ausführung Handpumpe:
Ja
Mit Durchflusszähler:
Nein
Ausführung Hybridpumpe:
Nein
Länge Teleskopsaugrohr:
470-925 mm
Mit Schließvorrichtung:
Nein
Mit Zapfschlauchpistole:
Ja
Ausführung Ölfasspumpe:
Ja
Ausführung Elektropumpen:
Nein
Größe Fassverschraubung:
2 in
Ausführung Druckluftpumpe:
Nein
Ausführung Chemie-Handpumpe:
Nein
Fassverschraubung verstellbar:
Nein
Mit nachtropfsicheren Auslauf:
Nein
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 5,45*
ab € 85,65*
€ 99,35*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 99,75*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 89,08*
€ 103,24*
3 Tage
51
€ 4,99*
ab € 93,78*
€ 108,64*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 156,03*
€ 176,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Horn Tecalemit
122029000
ab € 91,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.