Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 1,20mx5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 1,20mx5m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 1,20mx5m
Artikeldetailsicht BLACK-CAT BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 1,20mx5m
Artikel-Nr.:
     223-8282170
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034216007252
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

BLACK-CAT Antirutschbodenbelag 1,20mx5m

»Black-Cat«-Permagrip Sicherheits-Bodenmatte
• Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für innen und außen
• Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, nur 2,5 kg/m2 schwer
• Sichere Rutschhemmung auf glatten Oberflächen (ab 3 m2) – sonst Befestigung
• Robuste Oberseite, rutschhemmende Unterseite und nur 8 mm stark
• Durchbrochene Oberfläche für optimale Schmutzfang-Wirkung
• Mit Rollstuhl, Rollwagen und Sackkarren bis 120 kg überfahrbar
• Leicht zu säubern: einfach ausschütteln, absaugen oder mit Wasserstrahl reinigen
• Auch bei Nässe höchste Rutschsicherung (evtl. Glatteis vor Auflage entfernen)
• Einsetzbar auf allen Holzarten, Beton, Stein, Fliesen, Marmor und PVC-Böden
• Geeignet für glatte Oberflächen, z.B. Hauseingang, Vorplatz oder Eingangshallen, Messe- und Verkaufs-Standflächen, Werkstatt- und Hallengänge, Großbaustellen, Gerüstbau und Winterbaustellen (gegen Rutschunfälle), Autowaschhallen sowie Camping- und Wohnmobilvorplätze, Balkone und Terrassen sowie für alle Wege im Innen- und Außenbereich, Brücken und Wege, z.B. in Ausstellung, Messe/Gartenschau, Krankenhaus, Physiotherapie, Pflegebereich und Altenheim
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
5000 mm
Marke:
BLACK-CAT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,09*
€ 228,54*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 181,86*
€ 230,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 195,62*
€ 238,78*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 192,35*
€ 247,01*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 241,06*
€ 290,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.