Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebenagel für Fliesen, Haftkraft 3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TESA TESA Klebenagel für Fliesen, Haftkraft 3kg
Artikeldetailsicht TESA TESA Klebenagel für Fliesen, Haftkraft 3kg
Artikeldetailsicht TESA TESA Klebenagel für Fliesen, Haftkraft 3kg
Artikel-Nr.:
     223-8282397
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448340399
Suchbegriffe:
Bildernagel
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads

TESA Klebenagel für Fliesen, Haftkraft 3kg

tesa® Klebenagel Fliesen

Verstellbarer Klebenagel "Fliesen & Metall" mit einer Haltekraft bis zu 3 kg auf glatten, festen Oberflächen. Ideal zur sicheren Befestigung von Gegenständen.
• Verstellbarer Klebenagel für glatte, feste Untergründe, z. B. Fliesen
• Hält Objekte bis zu 3 kg pro Nagel (6 kg bei zwei Nägeln)
• Spurlos wiederablösbar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Haftkraft:
3 kg
SB-Verpackt:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,15*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,31*
€ 3,27*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,32*
€ 3,29*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,40*
Lager 223
109
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,72*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77762
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.