Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB GARDEN Erdlochbohrer 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB GARDEN CAB GARDEN Erdlochbohrer 90mm
Artikeldetailsicht CAB GARDEN CAB GARDEN Erdlochbohrer 90mm
Artikel-Nr.:
     223-8282432
Hersteller:
     CAB GARDEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042504501924
Suchbegriffe:
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Erdlochbohrer
Handerdbohrer

CAB GARDEN Erdlochbohrer 90mm

Erdlochbohrer
• Mit Zentrierspitze
• Pulverbeschichtet
• Holz-T-Griff
• Ideal beim Setzen von Zäunen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
1000 mm
Lochdurchmesser:
90 mm
Material Schnecke:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hand erdbohrer, erdbohrer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 31,51*
€ 40,05*
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 31,69*
€ 40,20*
€ 4,90*
ab € 30,85*
€ 40,44*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 34,13*
€ 42,80*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 48,72*
€ 60,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berger & Schröter
50054
ab € 39,80*
Ähnlich
k.A.
50206
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.