Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282464 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045294703721 |
| |
|
| | |
| L-BOXX Insetboxen-Set für 102, CD3 Insetboxen-Set für L-BOXX 102 Weitere Informationen: | | Ausführung: | CD 3 | bestehend aus: | 2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 3x C3 blau, 3x D3 grün | Maße B x T x H: | 405 x 315 x 63 mm | Gewicht ca.: | 0,900 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,20* | € 15,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,21* | € 15,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,22* | € 16,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,85* | € 16,46* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,78* | € 20,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|