| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282481 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045659159873 |
| |
|
| | |
| GOK Hochleistungsbrennerset 5m Schlauch Profi Anwärmset für Dachdecker Handwerker Garten zum Flächentrocknen, Aufschweißen, Abbrennen, Anwärmen, Auftauen und Glühen. Anwendungsbeispiel: Brenner-Set Universal für Anwärm- und Abbrennarbeiten, z. B. beim Straßenbau, Dachabdichtungen und anderen Baustellenarbeiten Das Set beinhaltet: - Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS Komb.A x G 3/8 LH-KN, 4,0 bar, 12 kg/h mit Abgang 35° und integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab - Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 5000 mm - Handbrennergriff aus Kunststoff mit Regulier- und Momenthebelventil sowie Innenverstellung der Wachflamme, G 3/8 LH-KN x AG M14 x 1 KN - Verbindungsrohr 600 mm mit Federstütze - Brennerkopf Edelstahl Ø 50 mm, Verbrauch ca. 4,7 kg/h - komplett vormontiert Weitere Informationen: | | Durchfluss [kg/h]: | 3 | Durchmesser [mm]: | 50 | Heizleistung: | 34 kW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 158,80* | € 191,91* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,85* | € 193,76* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,00* | € 196,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,76* | € 200,12* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,09* | € 208,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|