Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Elektro Seilzug 400 800kg, Seil 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Elektro Seilzug 400 800kg, Seil 12m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Elektro Seilzug 400 800kg, Seil 12m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Elektro Seilzug 400 800kg, Seil 12m
Artikel-Nr.:
     223-8282572
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569227643
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilzug

CAB BETRIEB Elektro Seilzug 400 800kg, Seil 12m

Elektro-Hebezug

• Kompakter, leistungsstarker Hebezug
• Einfache Montage
• Leicht in der Handhabung
• Sicher und zuverlässig
• Kabellänge 1,5 m
• Spannung 230 V
• Frequenz 50 Hz
• Schutzart IP 54

Lieferung: Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20.5 kg
Abmessung:
520 x 440 x 170 mm
Motorleistung:
1350 W
Hubhöhe mit Umlenkrolle:
6 m
Hubhöhe ohne Umlenkrolle:
12 m
Hubleistung mit Umlenkrolle:
800 kg
Hubleistung ohne Umlenkrolle:
400 kg
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle:
4 m/min
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle:
8 m/min
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 255,17*
€ 300,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,29*
€ 301,37*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 257,30*
€ 301,59*
6 Tage
44
Frei Haus
ab € 262,00*
€ 307,41*
Lager 223
44
€ 8,50*
ab € 319,01*
€ 371,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,58*
€ 436,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,70*
€ 409,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,78*
€ 401,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.