Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Pfostenträger verzinkt L-Form 75 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Pfostenträger verzinkt L-Form 75 CE
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Pfostenträger verzinkt L-Form 75 CE
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Pfostenträger verzinkt L-Form 75 CE
Artikel-Nr.:
     223-8282602
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231442
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger l-form

CAB FASTENING Pfostenträger verzinkt L-Form 75 CE

Pfostenträger, L-Form, feuerverzinkt
• Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm
• Bewährte Import-Qualität
• Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune

Palettenmenge: 624 Stück.
Weitere Informationen:
A:
75 mm
B:
60 mm
C:
100 mm
D:
200 mm
Form:
L-Form
Basis:
Pfostenträger
Loch-Ø:
10,5 mm
Lochzahl:
6 St.
Stärke S:
4,0 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mit Dolle
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge Dolle:
200 mm
Durchmesser E:
16 mm
Palettenmenge:
624 St.
Schenkelhöhe:
100 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Schenkelbreite:
60 mm
Materialstärke:
4 mm
Durchmesser Dolle:
16 mm
Breite Pfostenauflage:
60 mm
Länge Pfostenauflage:
75 mm
Ø Befestigungslöcher:
10.5 mm
Anzahl Befestigungslöcher:
3 St.
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,28*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 2,89*
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 3,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.