| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282651 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569775847 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Alu-Transportkarre 150kg, 305x293mm, klappbar, Luft Alu-Stapelkarre 150 kg • Verschweißte, stabile Alurohrkonstruktion mit Kunststoff-Schrägkufen und klappbarer Schaufel) • Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff • Ideale Transporthilfe für Getränkekisten, Kisten, Kartons etc. • Luftbereifung mit Stollenprofil • Mit Stahlblechfelge und Kugellager Weitere Informationen: | | Traglast: | 150 kg | H X B X T: | 1310 x 500 x 530 mm | Schaufelmaß BxT: | 305 x 293 mm | Rad-Ø: | 260 x 85 mm | Gewicht: | 8,2 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,13* | € 167,03* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,38* | € 172,86* | | | | | 12 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 143,69* | € 176,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 131,58* | € 197,19* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,94* | € 238,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|