| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282652 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569775854 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Alu-Transportkarre 150kg, 305x200mm, Luft Alu-Stapelkarre, 150 kg • Material: verschweißte, stabile Alurohrkonstruktion • Mit Kunststoff-Schrägkufen • Sicherheitsgriffe: aus hochfestem Kunststoff • Luftbereifung mit Stollenprofil • Mit Kunststofffelge und Kugellager Hinweis: Ideale Transporthilfe für Getränkekisten, Kisten, Kartons usw. Weitere Informationen: | | Gabelzinkenquerschnitt BxH: | 150x70 mm | Außenmaße BxH: | 181x78 mm | Länge: | 2000 mm | Farbe: | RAL 7021 schwarzgrau | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,34* | € 157,54* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,53* | € 163,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,73* | € 164,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 136,51* | € 166,73* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,26* | € 193,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|