Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Alu-Transportkarre 100kg, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Alu-Transportkarre 100kg, klappbar
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Alu-Transportkarre 100kg, klappbar
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Alu-Transportkarre 100kg, klappbar
Artikel-Nr.:
     223-8282666
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569790505
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

CAB BETRIEB Alu-Transportkarre 100kg, klappbar

Transportkarre 100 kg, klapp- und zusammenschiebbar
• Stahlkonstruktion mit klappbarer Aluminiumschaufel
• Platzsparend zusammenschiebbar
• 2 Kunststoffräder (PP)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
4.9 kg
Tragkraft:
100 kg
Breite Rad:
86 mm
Oberfläche:
lackiert
Höhe gesamt:
1100 mm
Breite gesamt:
500 mm
Durchmesser Rad:
260 mm
Ausführung Räder:
Luftbereifung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,70*
€ 60,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 47,58*
€ 62,44*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 54,35*
€ 70,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,65*
€ 78,07*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.