Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMKA Flexipfosten 1000mm, Ø 80mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TEMKA TEMKA Flexipfosten 1000mm, Ø 80mm, schwarz
Artikeldetailsicht TEMKA TEMKA Flexipfosten 1000mm, Ø 80mm, schwarz
Artikeldetailsicht TEMKA TEMKA Flexipfosten 1000mm, Ø 80mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8282806
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410122175
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

TEMKA Flexipfosten 1000mm, Ø 80mm, schwarz

Flexipfosten
• Extrem robust und flexibel
• Richtet sich wieder auf und schont die Fahrzeuge
• Reflektierend
• Inklusive Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Garantie:
Nein
Pfostendurchmesser:
80 mm
Gesamtlänge:
1.000 mm
Mit Standfuß:
0
Material Pfosten:
PUR
Tüv/GS geprüft:
Nein
Zum Aufschrauben:
Ja
Für Innenbereich:
Ja
Zum Einbetonieren:
Nein
Für Außenbereich:
Ja
Mobile Ausführung:
Nein
Einschlagkettenpfosten:
Nein
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
€ 5,99*
ab € 35,54*
€ 44,77*
€ 4,90*
ab € 34,13*
€ 45,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,33*
€ 45,49*
3 Tage
84
€ 4,99*
ab € 37,87*
€ 47,64*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 52,82*
€ 65,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
12211 FP
ab € 34,14*
Ähnlich
k.A.
12231 UV
ab € 34,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.